パール金属
ストライク トラッシュbin10L
お部屋の角にぴったりフィット。
形状
丸型
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×265×360
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25902108
HB-202
アイボリー
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25902117
HB-203
ブラウン
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください