曜日別特売

エリプス ワンピースお玉<大>

エリプス ワンピースお玉<大> - パール金属

オールステンレス製でタフなツールです

材質(金属部)ステンレス鋼、(ハンドル中芯)ナイロン全長(mm)325サイズ寸法(幅W×奥行D)(mm)80×155耐熱温度(℃)(ハンドル中芯)200食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25909713G-3225
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする