Easy Wash 食洗機対応耐熱計量カップ500mL

Easy Wash 食洗機対応耐熱計量カップ500mL - パール金属Easy Wash 食洗機対応耐熱計量カップ500mL - パール金属
(7件のレビュー)

熱湯OK。耐熱計量カップ。

容量(mL)5001目盛(mL)50以上は10材質AS樹脂直径×高さ(mm)90×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25914568C-8678
580
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25914568
2024-03-20
用途: 食材の計量に
農・林・水産業

容量的にはこれで十分で、黒い目盛が非常に見やすい。

対象商品 : 25914568
2023-11-22
用途: 一人分のコーヒーを沸かす時
卸売・小売業

今まで使っていたものがだいぶ透明感が無くなり、赤字で描かれた目盛りも消えかかり、使いづらくなったので買い換えました。従来使っていたものに近い形状のものを探しこの商品がピッタリでした。黒字の目盛りもはっきりとわかりやすく重宝しています。取っ手部分もしっかりとしていて安心です。

対象商品 : 25914568
2021-03-17
用途: コーヒー用
fermerito飲食業

見やすくて大きさもちょうど良く、何より食洗機で洗えるのが衛生的で良い。

対象商品 : 25914568
2021-06-07
用途: 調理
その他業種

料理をする時に、熱いお湯も計量することができるので、とても便利です。

対象商品 : 25914568
2020-12-12
用途: 計量時
サービス業

モノトーンでシンプルなところが気に入っています。
やっぱり耐熱はそのままレンジで温めることができるので便利ですね。

対象商品 : 25914568
2020-10-30
用途: 料理
自動車・二輪車・自転車関連業

何種類も計れるので便利、1つで済むので食器棚が片付きます

対象商品 : 25914568
2021-02-19
用途: お料理の計量カップに使用

食器洗い機お湯の温度に耐えられるので購入しました。お米用の目盛りが無いのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする