曜日別特売

ラフィネ ステンレス製パイカッターSTD

ラフィネ ステンレス製パイカッターSTD - パール金属
(2件のレビュー)

生地のカットに。

全長(mm)190直径(Φmm)50全長×幅W(mm)190×50食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915688D-6210
580
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25915688
2020-12-01
用途: ピザのカット時
その他業種

このカッターはパイカッターですが、私はピザをカットするときにも使用しています。
最初は、ピザが切れるだろうかと恐る恐るカットしたところ綺麗に切ることが出来ました。もちろん、パイをカットする際も当然ですが綺麗にカットすることが出来ます。購入して満足してしています。

対象商品 : 25915688
2020-11-01
用途: アップルパイ生地を切るとき
その他業種

アップルパイを作る際、今まで生地を果物ナイフで丸く切っていましたが、なかなか上手く切ることが出来ませんでした。今は、このパイカッターを使うようになって綺麗な丸い生地が出来る様になって良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする