コンパクトブレンダー

コンパクトブレンダー - ツインバード

食材を入れたら、スイッチオン。たった1分でおいしいスムージーの出来あがり。
タンブラーとしてそのまま飲めるので、かんたん、ラクチン。400mLなので1人分ならしっかり。2人分にもぴったり。
ハワイをイメージしたおしゃれなカップ型のデザインなので、キッチンに映えます。
見ているだけでハッピーな気持ちになってくる、おいしそうなレシピブック付。

消費電力(W)120容器(mL)400寸法(mm)130×130×330質量(g)960電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000電源コード(m)1定格時間(分)1内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25878895KC-4675Wココナッツホワイト
4,000
取扱い終了
25878904KC-4675Pグァバピンク
4,000
取扱い終了
25878913KC-4675ORマンゴーオレンジ
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする