少煙シチリン

少煙シチリン - グリーンライフ少煙シチリン - グリーンライフ
(1件のレビュー)

煙の発生を約90%カット、輻射効果&遠赤効果で食材が直接炭火があたらず肉が焦げずにふっくらと美味しく焼ける。
直接炭に油が落ちない新構造、煙の原因になる油が燃えないので煙を抑えることができます。
反射板を利用することで熱効率がよく、少量の炭で効率よく焼けます。
後片付けがラクラク、火床に炭がまとまっているので灰捨ての後処理がカンタンにできる。
煙が少ないので、煙が気にならず、服にニオイがつきにくい、周りを気にせずお花見に最適!
熱くなりにくく、ブルーシートや机上でご使用できます。

高さ(mm)196寸法(幅W×奥行D)(mm)250×390シャンパンゴールドパール材質(本体)スチール外形寸法(mm)250×390×196内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25887846L-390S
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25887846
2021-12-07
用途: バーベキューパーティー時に

接待時に焼き鳥などを焼いてふるまえます。
友人たちとの会食時にもゆっくりと時間をかけて
話すことができ楽しい時間を過ごしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする