Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PBGシリーズ

Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PBGシリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PBGシリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PBGシリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PBGシリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PBGシリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PBGシリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PBGシリーズ - 3M(スリーエム)

Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造
大きなろ過面積
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
幅広い耐薬品性
低溶出
高流量・低圧力損失・ロングライフ
O‐リングアダプター部に、ステンレススチール製強化リング使用
熱水サニテーション、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能
食品グレード
21CFR記載の材料を使用

用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、食品原料、飲料全般材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80サポートリングSUS316内容量1箱(1本)
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
材質(Oリング)
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26296515PBG020B01BA0.2シリコーンゴム(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
43,980
48,378(税込)
73日以内出荷
返品不可
26296637PBG020B03BA0.2シリコーンゴム(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
119,800
131,780(税込)
73日以内出荷
返品不可
26296716PBG060B01CA0.6シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
43,980
48,378(税込)
73日以内出荷
返品不可
26296752PBG060B02BA0.6シリコーンゴム(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
79,980
87,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
26296777PBG060B02CA0.6シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
79,980
87,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26296813PBG060B03BA0.6シリコーンゴム(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
119,800
131,780(税込)
73日以内出荷
返品不可
26296838PBG060B03CA0.6シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
119,800
131,780(税込)
73日以内出荷
返品不可
26296935PBG120B02BA1.2シリコーンゴム(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
79,980
87,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26296953PBG120B02CA1.2シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
79,980
87,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
26296996PBG120B03BA1.2シリコーンゴム(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
119,800
131,780(税込)
73日以内出荷
返品不可
26297014PBG120B03CA1.2シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
119,800
131,780(税込)
73日以内出荷
返品不可
26297057PBG250B01BA2.5シリコーンゴム(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
43,980
48,378(税込)
73日以内出荷
返品不可
26297136PBG250B02CA2.5シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
79,980
87,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26297172PBG250B03BA2.5シリコーンゴム(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
119,800
131,780(税込)
75日以内出荷
返品不可
26297294PBG500B02BA5シリコーンゴム(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
79,980
87,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26297355PBG500B03BA5シリコーンゴム(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
119,800
131,780(税込)
75日以内出荷
返品不可
26297653PBG120B02BB1.2フルオロカーボン(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
83,980
92,378(税込)
73日以内出荷
返品不可
26296524PBG020B01BC0.2EPR(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296533PBG020B01CA0.2シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
26296542PBG020B01CC0.2EPR(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296558PBG020B01FA0.2シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296567PBG020B01FC0.2EPR(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296576PBG020B02BA0.2シリコーンゴム(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
26296585PBG020B02BC0.2EPR(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296594PBG020B02CA0.2シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296603PBG020B02CC0.2EPR(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296612PBG020B02FA0.2シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296628PBG020B02FC0.2EPR(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296646PBG020B03BC0.2EPR(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296655PBG020B03CA0.2シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
26296664PBG020B03CC0.2EPR(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296673PBG020B03FA0.2シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296682PBG020B03FC0.2EPR(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296698PBG060B01BA0.6シリコーンゴム(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
26296707PBG060B01BC0.6EPR(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296725PBG060B01CC0.6EPR(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296734PBG060B01FA0.6シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296743PBG060B01FC0.6EPR(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296768PBG060B02BC0.6EPR(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296786PBG060B02CC0.6EPR(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296795PBG060B02FA0.6シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296804PBG060B02FC0.6EPR(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296822PBG060B03BC0.6EPR(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296847PBG060B03CC0.6EPR(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296856PBG060B03FA0.6シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296865PBG060B03FC0.6EPR(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296874PBG120B01BA1.2シリコーンゴム(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
26296883PBG120B01BC1.2EPR(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26296892PBG120B01CA1.2シリコーンゴム(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
26296908PBG120B01CC1.2EPR(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする