Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ ラボスケール

Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ ラボスケール 3M(スリーエム) Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ ラボスケール 3M(スリーエム)

材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ろ過精度(μm)
長さ(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26319265 PPK-01NG-0005 5P 1箱(5本) 0.5 (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット 1
オープン
17,980
19,778 (税込)
56日以内出荷

返品不可
26319274 PPK-01NG-0010 5P 1箱(5本) 1 (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット 1
オープン
17,980
19,778 (税込)
56日以内出荷

返品不可
26319283 PPK-01NG-0030 5P 1箱(5本) 3 (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット 1
オープン
17,980
19,778 (税込)
56日以内出荷

返品不可
26319292 PPK-01NG-0050 5P 1箱(5本) 5 (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット 1
オープン
17,980
19,778 (税込)
56日以内出荷

返品不可
26319308 PPK-01NG-0100 5P 1箱(5本) 10 (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット 1
オープン
17,980
19,778 (税込)
56日以内出荷

返品不可
26319448 PPK-02FC-0005 3P 1箱(3本) 0.5 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
16,980
18,678 (税込)
56日以内出荷

返品不可
26319457 PPK-02FC-0010 3P 1箱(3本) 1 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
16,980
18,678 (税込)
56日以内出荷

返品不可
26319466 PPK-02FC-0030 3P 1箱(3本) 3 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
16,980
18,678 (税込)
56日以内出荷

返品不可
26319475 PPK-02FC-0050 3P 1箱(3本) 5 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
16,980
18,678 (税込)
56日以内出荷

返品不可
26319484 PPK-02FC-0100 3P 1箱(3本) 10 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
16,980
18,678 (税込)
56日以内出荷

返品不可
26319493 PPK-02FC-0250 3P 1箱(3本) 25 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
16,980
18,678 (税込)
56日以内出荷

返品不可
26319317 PPK-01NG-0250 5P 1箱(5本) 25 (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26319326 PPK-01NG-0500 5P 1箱(5本) 50 (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26319335 PPK-01NG-1000 5P 1箱(5本) 100 (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26319344 PPK-01NG-1500 5P 1箱(5本) 150 (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26319353 PPK-02FA-0005 3P 1箱(3本) 0.5 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319362 PPK-02FA-0010 3P 1箱(3本) 1 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319378 PPK-02FA-0030 3P 1箱(3本) 3 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319387 PPK-02FA-0050 3P 1箱(3本) 5 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319396 PPK-02FA-0100 3P 1箱(3本) 10 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319405 PPK-02FA-0250 3P 1箱(3本) 25 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319414 PPK-02FA-0500 3P 1箱(3本) 50 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319423 PPK-02FA-1000 3P 1箱(3本) 100 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319432 PPK-02FA-1500 3P 1箱(3本) 150 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319502 PPK-02FC-0500 3P 1箱(3本) 50 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26319518 PPK-02FC-1000 3P 1箱(3本) 100 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319527 PPK-02FC-1500 3P 1箱(3本) 150 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26319536 PPK-02FD-0005 3P 1箱(3本) 0.5 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319545 PPK-02FD-0010 3P 1箱(3本) 1 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319554 PPK-02FD-0030 3P 1箱(3本) 3 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319563 PPK-02FD-0050 3P 1箱(3本) 5 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319572 PPK-02FD-0100 3P 1箱(3本) 10 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319588 PPK-02FD-0250 3P 1箱(3本) 25 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319597 PPK-02FD-0500 3P 1箱(3本) 50 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319606 PPK-02FD-1000 3P 1箱(3本) 100 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26319615 PPK-02FD-1500 3P 1箱(3本) 150 (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする