LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ

LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ - 3M(スリーエム)

フォトレジストやその他ファインケミカルのろ過に適用
親水性ナイロン66メンブラン
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
優れたゲル状異物除去能力
アウトガスとマイクロバブルの発生を低減
高流量・低圧力損失・ロングライフ
低コスト
低溶出カートリッジ

用途各種フォトレジスト、アルコール、アルカリ溶液、現像液、エッチング液、剥離液、ソルベント最高使用温度(℃)50材質(ろ材)ナイロン66材質(構成パーツ)HDPE内容量1箱(1本)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
材質(Oリング)
有効ろ過面積(m2)
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26320202PSN004F01CK0.04カプセルフルオロカーボン1.04(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
69,980
76,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
26320218PSN004F01FK0.04カプセルフルオロカーボン1.04(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
69,980
76,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
26320236PSN004F02CK0.04カプセルフルオロカーボン2.08(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
119,800
131,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
26320245PSN004F02FK0.04カプセルフルオロカーボン2.08(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
26320254PSN010F01CK0.1カプセルフルオロカーボン1.04(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
57,980
63,778(税込)
82日以内出荷
返品不可
26320297PSN020F01CK0.2カプセルフルオロカーボン1.04(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
57,980
63,778(税込)
82日以内出荷
返品不可
26320227PSN004F02CC0.04EPR2.08(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
26320263PSN010F01FC0.1EPR1.04(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26320272PSN010F01FK0.1カプセルフルオロカーボン1.04(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26320288PSN010F02FK0.1カプセルフルオロカーボン2.08(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26320306PSN020F01FK0.2カプセルフルオロカーボン1.04(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26320315PSN020F02CK0.2カプセルフルオロカーボン2.08(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26320324PSN020F02FC0.2EPR2.08(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26320333PSN020F02FK0.2カプセルフルオロカーボン2.08(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする