曜日別特売

オシロスコープ ( 自動車用機能付き )

オシロスコープ ( 自動車用機能付き ) - カイセ

自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。
電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。
本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。
サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。
日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。
操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。
2チャンネル波形表示。
画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。
測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。
カーソル機能で波形の詳細をチェック。
トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。
波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。
サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。
温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。
バックライト付きLCD。
キャリングケースが付属。

付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25884495SK-2500
98,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする