ナビス(アズワン)
ナビロールエプロン(袖付き) ブルー 50枚入
低価格で、防護性の高い袖付きエプロン。
厚手なので防護性に優れます。
色
ブルー
仕様
エンボス加工、チャック付袋入り、防水性有り
材質
PE(ポリエチレン)
タイプ
袖口ゴム絞り/腰紐締めタイプ
幅(cm)
100
裄丈(cm)
85
丈(cm)
110
アズワン品番
0-9865-01
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25920843
-
¥
7,030
¥
6,960
¥
7,656
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください