ナビス(アズワン)
アイソレーションガウン(袖付) ブルー
首と腰の2ヶ所のひも止めで確実に止めることができます。
色
ブルー
材質
不織布(PPスパンボンド)
袖丈(cm)
55
材質(袖口)
綿ゴム絞り
アズワン品番
0-9870-12
身幅(cm)
70
身丈(cm)
113.5
内容量
1箱(50袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25920983
-
¥
8,600
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000