曜日別特売

ベスケア 弾力包帯

ベスケア 弾力包帯 - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 弾力包帯 - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 弾力包帯 - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 弾力包帯 - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 弾力包帯 - プロシェア(ナビス/アズワン)
(1件のレビュー)

綿100%で特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力があります。1巻毎にフィルム包装していますので衛生的です。漂白加工時に蛍光剤を使用していません。アズワンオリジナルの衛生材料商品ブランド「ベスケア」

長さ(m)4.5(伸長時)混率(%)綿100包装形態1巻フィルム包装オートクレーブの可否洗濯方法洗濯再生包帯種類弾力包帯内容量1箱(6巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259220762号50
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
259220853号75
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
259220944号100
2,450
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介/参考文献
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922094
2019-08-06
用途: 足のギブスの固定
サービス業

幅、長さともとても使いやすい。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする