ナビス(アズワン)
アイソレーションガウン(PEコーティング) イエロー
首の後ろと腰の部分はひもで結べるようになっています。
表面にPE(ポリエチレン)コーティングを施した防護力を強化したガウンです。
袖口は長時間の着用でも圧迫が少ない綿ゴム絞りです。
色
イエロー
仕様
袖口/綿ゴム絞り
材質
不織布(PPスパンボンド+表面PEコーティング)
袖丈(cm)
58
寸法(cm)
身幅69×身丈105
アズワン品番
8-7854-01
内容量
1箱(50袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25924614
-
¥
9,600
¥
9,504
¥
10,454
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000