ナビス(アズワン)
X線防護衣スタンド
X線防護衣をハンガー無しで掛けられますキャスター付きで容易に移動ができます。
材質
ステンレス
キャスター
Φ50mm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
仕様
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25924998
SXB-S
Φ609×1400
2枚掛
6
8-8941-01
¥
44,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25925007
SXB-R
750×600×1400
6枚掛
13
8-8942-01
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000