曜日別特売

さらし 33cm×10m

さらし 33cm×10m - イワツキ
(4件のレビュー)
材質綿100%長さ(m)10幅(cm)33アズワン品番0-3577-01内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25929426-
1,460
1,420
1,562(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25929426
2022-09-12
用途: 機械のメンテナンス時

機械のローラー部の汚れ拭き取り時に使用していますが、幅がちょうどピッタリで、吸い取りも適度で作業しやすいです。

対象商品 : 25929426
2022-11-30
用途: 晒布袋作り
有限会社 村田石材工業

最近売っているところが少ないのでたすかっています。

対象商品 : 25929426
2020-08-28
用途: マスク作り
教育・研究機関

手作りマスクの素材として利用しました。ガーゼがなく困っていたので助かりました。

対象商品 : 25929426
2017-09-19
用途: 土を入れる大小の袋を作る
叶石材株式会社

近所の呉服屋さんで調達していた晒しですが、それに代わり使用しました。何の問題もなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする