曜日別特売

エプロンG (ショート丈/フリーサイズ)

エプロンG (ショート丈/フリーサイズ) - アズワン

リーズナブル・高品質なショート丈エプロンです。便利な小物用ポケット付きで、後ろは邪魔にならないボタン止め仕様です。

サイズフリー混率(%)ポリエステル85・綿15着丈(cm)63裾幅(cm)47前幅(cm)45内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259369953008ホワイト
1,980
取扱い終了
返品不可
259370043008ピンク
1,980
取扱い終了
259370133008サックス
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする