曜日別特売

アネロイド血圧計 交換用メーター MTR-500

アネロイド血圧計 交換用メーター MTR-500 - ケンツメディコ
(1件のレビュー)

メーター式血圧計で使いやすい小型スタンダードタイプです。
文字盤はN夜光加工済みですので、暗所での使用が可能です。
ナイロンカフはメータークリップ用バンド付きのため、片手で操作でき便利です。

材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(メーター部)52×34×86測定範囲20~300mmHgタイプ蓄光タイプアズワン品番0-7211-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※一般医療機器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937117MTR-500
4,000
3,960
4,356(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25937117
2020-03-19
用途: 在宅看護
株式会社健康会訪問看護ステーションしらかば

故障部分だけを代えられるのでコスパも良好。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする