アズワン
SM2711ディスプレイスタンド 340×1100mm
事前風袋引き機能により車椅子の重量を差し引いて体重の表示が可能です。
仕様
組み立て式(要工具)
寸法(mm)
(計量台)730×900mm
質量(kg)
34.5
測定範囲
2~300kg
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
340×1100
機能
ホールド・事前風袋引き・風袋引き・BMI指数
表示単位
100g
精度等級
3級
秤量
300kg
アズワン品番
8-1224-11
内容量
1個
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944905
SM2711ディスプレイスタンド
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください