アズワン
アズワンの 体重計・体組成計
アズワンの 関連商品 体重計・体組成計
SM2711ディスプレイスタンド 340×1100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25944905
品番
SM2711ディスプレイスタンド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
事前風袋引き機能により車椅子の重量を差し引いて体重の表示が可能です。
仕様
組み立て式(要工具)
寸法(mm)
(計量台)730×900mm
質量(kg)
34.5
測定範囲
2〜300kg
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
340×1100
機能
ホールド・事前風袋引き・風袋引き・BMI指数
表示単位
100g
精度等級
3級
秤量
300kg
アズワン品番
8-1224-11
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。