曜日別特売

ニッパー HFシリーズ

ニッパー HFシリーズ - アズワン

フットケア専用の医療用ニッパーです。

材質
ステンレス
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25947723HF-478R130168-2392-01医療機器届出番号:13B1X00218139006
¥23,000
取扱い終了
25947732HF-476R115128-2392-02医療機器届出番号:13B1X00218139006
¥21,500
取扱い終了
25947748HF-460R10078-2392-03医療機器届出番号:13B1X00218139006
¥19,500
取扱い終了
54549706HF-480R150188-2392-04医療機器届出番号:13B1X00218135003
¥26,000
取扱い終了
54549715HF-210R150約188-2392-05医療機器届出番号:13B1X00218135003
¥35,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする