曜日別特売

X線防護衣カラー KNECK-LE035

X線防護衣カラー KNECK-LE035 - アズワン

お手入れが容易なテフロン(R)加工の生地を採用した甲状腺防護具です。

材質含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)質量(kg)0.8サイズフリーサイズ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093001009鉛当量(mmPb)0.35医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953226KNECK-LE035ブルー
16,000
取扱い終了
25953235KNECK-LE035Pピンク
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする