曜日別特売

滅菌可能ベッドパン

滅菌可能ベッドパン - アズワン
仕様オートクレーブ可(134℃・4分)材質PP(ポリプロピレン)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953497SPN335×245×75中・女性用8-5405-01
5,490
5,480
6,028(税込)
翌々日出荷
25953506VPN355×308×1088-5405-02
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする