STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ フィットタイプ
商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ フィットタイプ
特徴
・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない
・リネンの洗濯や交換にかかる費用を削減
・シーツ裏地の抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)
・キルト地で通気性がよく、超吸水性高分子ポリマーによりシーツ全体で約5L(目安)の水分を吸収・保持
・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減
- 用途
- 用途
・手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。
・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。
・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。。
- 材質
- ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸
- 色
- ライトブルー
- 入数(枚)
- 20
- 幅(cm)
- 101
- 長さ(cm)
- 228
- 吸収量(L/枚)
- 5
- 内容量
- 1箱(20枚)
注意
※注意:単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,300/税込¥4,730 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,300/税込¥4,730 |
施設用家具・備品 の新着商品
カテゴリ


















