曜日別特売

ソフト頚椎カラー フリー

ソフト頚椎カラー フリー - ダイヤ工業ソフト頚椎カラー フリー - ダイヤ工業

前面に硬質プレートを使用し頚部を固定します。通気性のある素材ですので、ムレにくく快適です。

サイズフリー材質綿・PE(ポリエチレン)・鉄・クローム・PP(ポリプロピレン)長さL×幅W(cm)50×8.5洗濯方法洗濯可(手洗い)適合寸法(cm)頸囲30~45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25954635-オフホワイト8-7105-01
2,630
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
25954644-ピンク8-7105-02
2,630
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする