曜日別特売

頚椎カラー[キュールカラー]

頚椎カラー[キュールカラー] - ダイヤ工業
(3件のレビュー)

メッシュ地で通気性に優れ、汚れも目立ちにくい黒色です。

適合頸囲30~45cm材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)全長52cm洗濯方法洗濯可(手洗い)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955098000-3703M
1,700
取扱い終了
代替品有
25955107000-3702L
1,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25955098000-370325954635-000-3703 ソフト頚椎カラー フリー ダイヤ工業 25954635ソフト頚椎カラー フリーダイヤ工業1個
2,598
欠品中
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25955107000-370225954635-000-3702 ソフト頚椎カラー フリー ダイヤ工業 25954635ソフト頚椎カラー フリーダイヤ工業1個
2,598
欠品中
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25955098
2022-04-22
用途: 作業以外の時
長尾塗装工業建設業・工事業

簡易的なクッションが上下のふちにあり装着時鎖骨や首周りの痛みは少ない様に感じております。脱着も簡単な割にしっかりと固定出来ているとも感じて良いアイテムだと思います。

対象商品 : 25955098
2020-10-19
用途: 首が痛む時

安価ですが、機能的には十分。
首もしっかりと固定され、また、首周りのクッションがあるので、こすれて首が傷むこともありません。
メッシュで通気性もあるので、夏の使用時も汗が蒸れることもありません。
期待以上の商品でした。

対象商品 : 25955107
2020-09-08
用途: 首の捻挫

薄くて軽いのですが、強度面に問題があり首がしっかり固定できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする