アズワン
入れ歯ケース
仕様
名前シール×10枚付き
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
約70
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25955134
-
ブルー
大
95×80×65
8-7415-01
¥1,470
取扱い終了
25955143
-
ホワイト
大
95×80×65
8-7415-02
¥1,470
取扱い終了
25955152
-
ピンク
大
95×80×65
8-7415-03
¥1,470
取扱い終了
25955168
-
ブルー
小
95×75×45
8-7416-01
¥1,470
取扱い終了
返品不可
25955177
-
ホワイト
小
95×75×45
8-7416-02
¥1,470
取扱い終了
25955186
-
ピンク
小
95×75×45
8-7416-03
¥1,470
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください