ナビス(アズワン)
薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm
小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。
コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。
仕様
集塵フィルター/フィレドン
電源
AC100V50/60Hz
コード長さ(m)
3
本体
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×100×260
アズワン品番
0-7912-01
内容量
1台
注意
※抗ガン剤の調整作業には使用できません。※1取手・ヒューズホルダーなどの突起部を除く。※背面排気タイプですので壁から離して置いてください。※集塵器のため消臭機能はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25965038
DA-1
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください