日本衛材
粘着不織布包帯 ミケールポア NEシリーズ
適度な通気性・伸縮性のメッシュ素材で皮膚呼吸を低下させません。カテーテル・ガーゼ・チューブ等の固定が素早く行えます。
包帯種類
粘着包帯、伸縮包帯
材質
テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)
10
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法
テープ幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25966526
NE-231
1箱(24巻)
幅12.5mm×長さ10m
12.5
8-1509-01
¥
5,640
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25966535
NE-232
1箱(12巻)
幅25mm×長さ10m
25
8-1509-02
¥
5,640
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25966544
NE-234
1箱(6巻)
幅50mm×長さ10m
50
8-1509-03
¥
5,640
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
25966553
NE-235
1箱(4巻)
幅75mm×長さ10m
75
8-1509-04
¥
5,640
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
25966562
NE-236
1箱(3巻)
幅100mm×長さ10m
100
8-1509-05
¥
5,640
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25966578
NE-237
1箱(2巻)
幅150mm×長さ10m
150
8-1509-06
¥
5,640
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25966587
NE-239
1巻
幅300mm×長さ10m
300
8-1509-07
¥
5,640
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください