アズワン
カットタンポンM型 30×300mm 100枚
四方の乱糸を取り除いたタンポンガーゼ。
耳鼻科・外科用にお使いいただけます。
材質
綿100%
アズワン品番
8-3234-04
幅×長さ(mm)
30×300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25968452
246448
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください