※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 婦人衛生用品
カットタンポンM型 30×300mm 100枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
25968452
品番
246448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
四方の乱糸を取り除いたタンポンガーゼ。
耳鼻科・外科用にお使いいただけます。
材質
綿100%
アズワン品番
8-3234-04
幅×長さ(mm)
30×300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器