曜日別特売

超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 - 3M(スリーエム)超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 - 3M(スリーエム)超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 - 3M(スリーエム)超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 - 3M(スリーエム)超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 - 3M(スリーエム)
(26件のレビュー)

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。
屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。
溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。
装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)

適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
トラスコ品番
危険物の類別
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4525730290061本(20g)変成シリコーン等(70%)無機物(30%)778-2772ブラック第四類第三石油類
オープン
559
615(税込)
当日出荷
312475389002 DIY1本変成シリコーン等(65%)無機物(35%)778-2764ホワイト指定可燃物可燃性固体類
1,006
569
626(税込)
当日出荷
3124754790781本変性シリコーン等(95%)、無機物(5%)778-2781黄色みがかった透明第四類第三石油類
1,006
569
626(税込)
当日出荷
2672666590781本変性シリコーン等(95%)、無機物(5%)778-2781黄色みがかった透明第四類第三石油類
オープン
取扱い終了
4525729390021本(20g)変成シリコーン等(65%)無機物(35%)778-2764ホワイト第四類第三石油類
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: プラスチックの接着
医療・福祉・介護関連業

接着スピードは早い方だと思います。
硬質な素材の場合、再接着が必要でした。

対象商品 : 31247547
2024-08-16
用途: 金属とプラスチックの接着
その他業種

問題なく使えました。今のところしっかりくっついています。

対象商品 : 45257302
2023-10-18
用途: 色んな物の接着
自動車・二輪車・自転車関連業

いざという時に信用できる接着剤、色が黒なのでモノを選びますが透明よりも丈夫な気がする

対象商品 : 45257302
2023-01-30
用途: グリップ接着
自動車・二輪車・自転車関連業

『シリコーンゴムまで、これ1本』に惹かれて購入です。今のところは問題なしです。他の方が書いている通り、かなり固いです。気温も関係有るのかな。薄く引き伸ばしたり、流し込んだりには不向き。

対象商品 : 45257302
2022-09-30
用途: 壊れた鏡の補修
教育・研究機関

接着力,乾きの速さ,いずれも抜群で,とても満足しています

対象商品 : 45257302
2022-09-06
用途: 野球のトレーニングシューズでかかとが剥がれてきたので接着するのに購入しました
サービス業

とてもしっかり接着され、サイト剥がれることはなさそうです。ただ白い靴だったのではみ出したボンドが黒くそこだけ残ってしまいました。

対象商品 : 45257302
2021-03-16
用途: 樹脂部品の補修
サービス業

適度な粘度があるため、平らな部分に塗布しても垂れることなく、しっかり盛れてうまく補修できました。PC,PETを接着しました。

3が参考にしています
対象商品 : 26726665
2022-02-27
用途: プラスチック接続
サービス業

糸引かなければ更に良いけど、乾けばかなりしっかりくっつく。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする