ダイヤ工業
bonbone シルエット
肌に直接装着できる外観に響きにくい薄手のメッシュ素材を採用した下着感覚のコルセットです。
用途
腰がつらい方に、腰痛の予防に
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、ポリエチレン
質量(g)
214
前幅(cm)
10
背幅(cm)
16.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(cm)
ゴム幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26727636
000-0160
786-9541
115
6
¥
3,500
取扱い終了
26727645
000-0162
786-9568
95
8
¥
3,500
取扱い終了
26727654
000-0161
786-9550
105
7
¥
3,500
取扱い終了
26727663
000-0163
786-9576
80
9
¥
3,500
取扱い終了
26727672
000-0164
786-9584
73
10
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください