※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイヤ工業
ダイヤ工業の サポーター・テーピング
ダイヤ工業の サポーター
ダイヤ工業の 腰用 サポーター
bonbone シルエット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26727672
品番
000-0164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
肌に直接装着できる外観に響きにくい薄手のメッシュ素材を採用した下着感覚のコルセットです。
用途
腰がつらい方に、腰痛の予防に
トラスコ品番
786-9584
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、ポリエチレン
質量(g)
214
全長(cm)
73
前幅(cm)
10
背幅(cm)
16.5
ゴム幅(cm)
10