※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

000-0160 bonbone シルエット ダイヤ工業 26727636 000-0160 bonbone シルエット ダイヤ工業 26727636

bonbone シルエット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26727636 品番000-0160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

肌に直接装着できる外観に響きにくい薄手のメッシュ素材を採用した下着感覚のコルセットです。

用途腰がつらい方に、腰痛の予防に トラスコ品番786-9541 材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、ポリエチレン 質量(g)214 全長(cm)115 前幅(cm)10 背幅(cm)16.5 ゴム幅(cm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする