DIC(旧:大日本インキ化学工業)
角型採集カゴ
カゴを積み重ねることができて、収穫物の集積が楽に行えます。
トラスコ品番
793-0755
材質
PE
形状
角型
質量(g)
676
外寸法(mm)
370×270×240
外寸法・高さ(mm)
240
取手
あり
外寸法・奥行(mm)
270
外寸法・間口(mm)
370
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26744646
KSKG-B
22
ブルー
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください