DIC(旧:大日本インキ化学工業)
収穫カゴ
取ってどうしがパチンと固定でき収穫作業もスムーズです。
トラスコ品番
793-3240
材質
PE
形状
角型
質量(g)
476
外寸法(mm)
410×320×185
外寸法・高さ(mm)
185
取手
あり
外寸法・奥行(mm)
320
外寸法・間口(mm)
410
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26744655
SKG-G
16
410×320×185
グリーン
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください