TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ニューセレクトペールT-45 本体
こんなお得な商品も!
ゴミ箱 ポリペール 丸型
モノタロウ
¥
1,898
~
税込
¥
2,088
~
内寸(mm)
(縦)395×(高さ)440
耐熱温度(℃)
120
融点(℃)
約170前後
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
495×445×475
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
材質
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26716217
00879
1個
本体
ポリエチレン(PE)
ブルー
45
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
65451218
-
1セット(30個)
本体
ポリエチレン(PE)
ブルー
45
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません