TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ニューセレクトペールT-60 フタ
フタはスライドロック式、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。
色
ブルー
材質
PE
内寸(mm)
(縦)340
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
505×490×95
仕様
食品衛生法適合品
質量(g)
500
商品タイプ
フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26716226
00878
1個
¥
1,610
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
65451209
-
1セット(63個)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。