曜日別特売

プロの厨房に最適な丈夫なキャスター付ペールです。
取っ手は引き出しやすく、握りやすい形状です。
本体にフタが掛けられます。

容量(L)70材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4高さ(mm)705奥行(mm)355間口(mm)580フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2671632312607グレー
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
2671633212609ナチュラル
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
2671634812608ブルー
15,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする