Vikan(ヴァイカン)
ダストパン 5660
間口が広く使いやすいチリトリです。
食品衛生法適合品です。
用途
チリ、ホコリ、ごみ集めに
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
295
高さ(mm)
55
種類
ダストパン
奥行(mm)
330
耐熱温度(℃)
100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(20個)
注意
※高温により変形の恐れがあるため、火気の近くで使用しないでください。
※耐熱温度を守って使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26716838
56607
オレンジ
¥
83,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26716847
56608
パープル
¥
83,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26716856
56601
ピンク
¥
83,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
パウダーブラシ、ダストパン使用例
参考になった