オレンジボールコック

オレンジボールコック - WTBオレンジボールコック - WTBオレンジボールコック - WTBオレンジボールコック - WTBオレンジボールコック - WTBオレンジボールコック - WTBオレンジボールコック - WTBオレンジボールコック - WTB

ハンドルはステンレス製採用です。
ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。
全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。

高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレス内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(B)
接続口径D
接続口径D1
接続口径D2
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26744113WF-1P--Rc1/8G1/8-
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
26744122WF-2P--Rc1/4G1/4-
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
26744138WM-1P--R1/8G1/8-
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744156WMF-12P--R1/8G1/4-
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744165WMF-1P--R1/8G1/8-
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744174WMF-2P--R1/4G1/4-
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744183WMH-106PR1/8R1/8--6
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744192WMH-107PR1/8R1/8--7
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
26744208WMH-207PR1/4R1/4--7
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
26744217WMH-208PR1/4R1/4--8
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744226WMH-209PR1/4R1/4--9
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744235WMH-309PR3/8R3/8--9
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744244WMH-3105PR3/8R3/8--10.5
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744253WF-3P--Rc3/8G3/8-
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744262WM-3P--R3/8G3/8-
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744278WMF-3P--R3/8G3/8-
1,890
1,888
2,077(税込)
当日出荷
返品不可
26744147WM-2P--R1/4G1/4-
1,430
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする