アルインコ
アルミ見切りコ型3.5
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途
看板、内装などに
仕様
板厚3mm用
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状
コ型見切り
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5.5
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
色
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26741715
FM193SS
0.6
849-5134
シルバー
65
64-5011-14
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741724
FM193S
1
849-5132
シルバー
108
64-5011-12
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741733
FM193SL
2
849-5133
シルバー
216
64-5011-13
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741742
FM193BS
0.6
849-5131
ブロンズ
65
64-5011-08
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741758
FM193B
1
849-5129
ブロンズ
108
64-5011-06
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741767
FM193BL
2
849-5130
ブロンズ
216
64-5011-07
¥
980
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。