曜日別特売

ゴムクッションロール巻 10m ブラック

ゴムクッションロール巻 10m ブラック - カーボーイゴムクッションロール巻 10m ブラック - カーボーイゴムクッションロール巻 10m ブラック - カーボーイゴムクッションロール巻 10m ブラック - カーボーイゴムクッションロール巻 10m ブラック - カーボーイ

厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。
表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。
耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。

用途立ち作業者の疲労軽減、製品の保護に厚さ(mm)5材質ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番788-6276幅(mm)1000質量(kg)13.4長さ(m)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26715553GR-10
65,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする