グリーンクロス
グリーンボード 無地ヨコ
工事用黒板になります。
スチール製でマグネット使用可能です。
用途
作業工程、完了時の撮影用黒板に
トラスコ品番
127-0749
材質
スチール
幅(mm)
600
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
450
タイプ
無地ヨコ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26726823
1142020502
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島(代引の場合)
1
お送りできません