中興化成工業
エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T
テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。
凹凸加工によりクッション性も有しています。
電気絶縁性・撥水性に優れています。
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
3.2
最高使用温度(℃)
200
絶縁破壊電圧(kV)
12
粘着力(N/25mm)
8
内容量
1巻
関連資料:
(0.27MB)
(0.1MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720758
ASF119T
25
10
0.35
8N/25mm、3.2N/10mm
200
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
26720767
ASF119T
50
10
0.35
8N/25mm、3.2N/10mm
200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください