中興化成工業
フッ素樹脂粘着テープ AGF102
ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。
中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。
用途
ヒートシーラーの離型用途
綿・不織布などのプレス板離型用途
高温電気絶縁被膜
粘着力(N/10mm)
3.6
最高使用温度(℃)
200
引張強度(N/25mm)
380
引張強度(N/10mm)
152
粘着力(N/25mm)
9
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720785
AGF102
38(未塗布部:20mm)
10
0.13
9N/25mm、3.6N/10mm
200
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
26720794
AGF102
50(未塗布部:20mm)
10
0.13
9N/25mm、3.6N/10mm
200
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください