アラミド繊維 イエローガードサポーター(10双)

アラミド繊維 イエローガードサポーター(10双) - ミドリ安全アラミド繊維 イエローガードサポーター(10双) - ミドリ安全アラミド繊維 イエローガードサポーター(10双) - ミドリ安全アラミド繊維 イエローガードサポーター(10双) - ミドリ安全

耐切創手袋と併用で、手先から手首・腕までしっかりガードできます。

用途金属加工、ガラス加工、自動車関連、機械組立、廃棄物処理、運輸・物流業など材質アラミド繊維他耐切創性4イエローゲージ数7ゲージ編厚さ(mm)3幅(cm)7.5内容量1セット(10双)
注意
※この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。
※使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26736745YELLOWGUARD-SP-1010819-2612300
5,450
4,298
4,728(税込)
当日出荷
26736754YELLOWGUARD-SP-1515819-2613460
7,870
5,998
6,598(税込)
当日出荷
26736763YELLOWGUARD-SP-2020819-2614600
10,290
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする