ミドリ安全
耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)
ループ状パイル地で耐切創性、耐熱性向上タイプです。
用途
自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番
819-2500
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
100
機能
耐切創、耐熱性
材質(繊維部)
アラミド(ケブラー(R))パイルニット
内容量
1双
注意
※この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。
※使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26726175
MK-200
フリー
25
8.4
20
ケブラー[[R下]]パイルニット
イエロー
7
4
1
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください