曜日別特売

耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)

耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工) - ミドリ安全

消防・レンジャー用の防火手袋です。

用途電子部品加工組立、プリント基盤組立、ガラス、フィルム加工などトラスコ品番819-2504厚さ(mm)1.7質量(g)30機能耐切創、耐摩耗性、伸縮性、柔軟性、防火材質(裏)ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)材質(繊維部)手のひら:アラミド(ケブラー(R))スムス、表面特殊フィルム加工、甲部:ナイロントリコット材質(インナー)綿ニット内容量1双
注意
※耐切創レベル3は手のひら部分です。
※この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。
※使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26726218MK-50CLL238.819イエロー/ホワイト31
5,440
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする